Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZX79C16 DO-35_GLASS THT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bzx79_nxp.pdf
bzx79_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502821
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX79C16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Zenerspannungsbereich: 15,3 - 17,1 V
  • Durchlassstrom: 250 mA
  • nichtperiodischer Rückwärts-Spitzensperrstrom: 1,5 A
  • Verlustleistung: 400 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-35_GLASS
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
10000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, ZD 0 5W16V, BZX55C16V, ZPD16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00823*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03824*
€ 0,04551
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01652*
€ 0,01966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01469*
€ 0,01748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01317*
€ 0,01567
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01267*
€ 0,01508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01152*
€ 0,01371
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.