|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0502656 Herst.-Nr.: 1N5356B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: ZENERDIODE
- Zener-Spannung: 19 V
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 5 W
- Betriebstemperatur: -50 - 150 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DO-201AD | Technologie: | ZENERDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 3000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, ZD 5W19V |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 25 |  | € 7,00* | ab € 0,0926* | € 0,3066* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,12* | € 0,776* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,665* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|