Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBR1545CT TO220 THT SCHOTTKY GLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBR1545CT TO220 THT SCHOTTKY GLEICHRICHTER
MBR1545CT TO220 THT SCHOTTKY GLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0501991545
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     MBR1545CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schottky Diode
lite-on gleichrichter
schottky diode
  • Technologie: SCHOTTKY GLEICHRICHTER gleichgerichteter Durchlassstrom: 15 A
  • Stoßstrom-Grenzwert: 150 A
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 45 V
  • RMS-Spannung: 31,5 V
  • Durchlassspannung: 0,57 - 0,9 V
  • Kapazität: 400 pF
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHOTTKY GLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: MBR1545, MBR1545CTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.