Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZMM43V SOD80C(MINIMELF) SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bzv55c_gs.pdf
bzv55c_gs.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000448
Hersteller:
     General Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ZMM43V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Zener-Spannung: 43 V
  • Durchlassstrom: 250 mA
  • Sperrstrom: 0,05 µA
  • Verlustleistung @ Tflange = 50 °C: 500 mW
  • Betriebstemperatur: - 65 - 200 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD80C(MINIMELF)
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, BZV55C43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00916*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,02767*
€ 0,03293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01875*
€ 0,02231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01583*
€ 0,01884
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01451*
€ 0,01727
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01419*
€ 0,01689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.