Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZMM7V5 SOD80C(MINIMELF) SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zmm_series_hottech.pdf
zmm_series_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000430
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ZMM7V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Zener-Spannung: 7,0 - 7,9 V
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Sperrstrom: 0,1 A
  • Teststrom: 5 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD80C(MINIMELF)
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, BZV55C7 5, BZV55C7V5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00924*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04832*
€ 0,0575
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01902*
€ 0,02263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01485*
€ 0,01767
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.