Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZMM6V2 SOD80C(MINIMELF) SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zmm_series_hottech.pdf
zmm_series_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000428
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ZMM6V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Zener-Spannung: 5,8 - 6,6 V
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Sperrstrom: 0,1 A
  • Teststrom: 5 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD80C(MINIMELF)
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, BZV55C6 2, BZV55C6V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00917*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04799*
€ 0,05711
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01889*
€ 0,02248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01628*
€ 0,01937
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01492*
€ 0,01775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.