Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZMM4V7 SOD80C(MINIMELF) SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zmm_series_hottech.pdf
zmm_series_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000425
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ZMM4V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Zener-Spannung: 4,4 - 5,0 V
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Sperrstrom: 0,5 A
  • Teststrom: 5 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD80C(MINIMELF)
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, BZV55C4 7, BZV55C4V7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0092*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04799*
€ 0,05711
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01889*
€ 0,02248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01467*
€ 0,01746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.