Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZMM3V9 SOD80C(MINIMELF) SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zmm_series_hottech.pdf
zmm_series_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000423
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ZMM3V9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Zener-Spannung: 3,7 - 4,1 V
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Sperrstrom: 2 A
  • Teststrom: 5 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD80C(MINIMELF)
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, BZV55C3 9, BZV55C3V9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00924*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04842*
€ 0,05762
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01906*
€ 0,02268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01624*
€ 0,01933
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01489*
€ 0,01772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01244*
€ 0,0148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01163*
€ 0,01384
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.