Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZX84C56 SOT23 SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bzx84_nxp.pdf
bzx84_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000413
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BZX84C56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Details: Voltage regulator diode
  • Zenerspannung: 52 - 60 V
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Zenerstrom: 0,3 A
  • Verlustleistung @ Tamb = 25 °C: 250 mW
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sot23, Diode, Z Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.