Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZX84C3,0 SOT23 SMT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bzx84c_cdil.pdf
bzx84c_cdil.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000259
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BZX84C3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Details: SILICON PLANAR VOLTAGE REGULATOR DIODE
  • Zener Spannung: 2,8 - 3,2 V
  • period. Durchlass-Spitzenstrom: 0,25 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 0,3 W
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sot23, Diode, Z Diode, BZX84C3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.