Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-YETB10194SPWW696 Herst.-Nr.: YETB10194SPWW696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Rollladenschrank Essentials schafft mit vier schwarz lackierten Fachböden Platz für fünf Ordnerhöhen. Die Rollladen verschwinden im geöffneten Zustand komplett in der Korpusseitenwand. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Maße H 1970-1985 x B 1000 x T 470 mm, Farbe Rollladen verkehrsweiß, Korpus verkehrsweiß. Weitere Informationen: | | Garantie: | 2 | Farbe: | 355 silber | Gesamthöhe: | 590 mm | Gesamtbreite: | 282 mm | Gesamttiefe: | 411 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,102* | € 501,046* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,24* | € 560,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,60* | € 579,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,70* | € 598,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,79* | € 601,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|