Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-VAR13241GM Herst.-Nr.: VAR13241GM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die akustisch wirksame Vliesrückwand eignet sich ideal zur Anbringung an freistehenden Möbeln. Die grau melierte rahmenlosen Rückwand wird ganz einfach mit Hilfe der bereits werkseitig angebrachten Magnetstreifen an den Schränken befestigt. Maße: H 1321 x B 413 x T 7 mm. Farbe grau meliert. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 601 pink | Gesamthöhe: | 325 mm | Gesamtbreite: | 279 mm | Gesamttiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,10* | € 114,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 90,64* | € 118,00* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,13* | € 131,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,25* | € 132,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,54* | € 133,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|