Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     879-S8A355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S8A355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 85 mm Platz für Ihre persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über ein chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW641 plywood/zinkgelb
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 212,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,59*
€ 223,69*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,17*
€ 244,95*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 253,87*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 206,97*
€ 254,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.