Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     879-S6A355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S6A355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 85 mm Platz für Ihre persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über einen chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW603 plywood/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 200,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 168,70*
€ 211,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,40*
€ 231,70*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,83*
€ 239,96*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,15*
€ 241,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.