Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL750696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001633 weiß/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 198,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 170,16*
€ 207,12*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 225,53*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 193,15*
€ 233,51*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 234,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.