Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Monitorerhöhung Platform
Bisley Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL750645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018642 natürliche Eiche/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,49*
€ 199,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 226,75*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 234,66*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 194,90*
€ 235,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,02*
€ 263,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.