Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-PL750642 Herst.-Nr.: PL750642 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: sunflower Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 018623 natürliche Eiche/olivgrün | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,98* | € 224,766* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,81* | € 258,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,77* | € 268,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,37* | € 269,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,08* | € 301,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|