Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL750633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018605 natürliche Eiche/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 198,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 169,82*
€ 206,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 224,62*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 193,63*
€ 232,56*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 194,03*
€ 233,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.