Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Monitorerhöhung Platform
Bisley Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL500670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: kardinalrot
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018355 natürliche Eiche/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 156,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 181,99*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 186,85*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 187,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 207,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.