Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL500633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN605 nussbaum/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 155,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,06*
€ 163,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 181,27*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 149,09*
€ 186,11*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 186,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.