Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL500605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN601 nussbaum/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,938*
€ 170,636*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 197,81*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 202,59*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 203,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,83*
€ 225,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,636*
€ 203,057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,526*
€ 194,596
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,726*
€ 166,274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,216*
€ 158,527
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,038*
€ 134,515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,388*
€ 128,982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,938*
€ 116,546
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.