Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform, B 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Monitorerhöhung Platform, B 500
Bisley Monitorerhöhung Platform, B 500
Artikel-Nr.:
     879-PL500355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN639 nussbaum/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 156,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 181,55*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 186,21*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 186,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 207,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.