Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-PL3050S2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050S2645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN641 nussbaum/zinkgelb
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 246,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,64*
€ 259,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 286,47*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 242,82*
€ 296,21*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 243,82*
€ 297,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.