Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-PL3050S2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050S2645
EAN/GTIN:
     5020073846607
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
30,1 kg
Farbcode:
645 lichtgrau
Herstellungsland:
GB
Höhe:
1800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 245,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 211,68*
€ 259,54*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 285,63*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 242,04*
€ 295,34*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 243,76*
€ 296,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.