Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-PL3050D2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050D2645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN623 nussbaum/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,31*
€ 354,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 310,73*
€ 372,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,79*
€ 405,19*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 355,12*
€ 418,91*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 420,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.