Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-PL3050D2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050D2645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN623 nussbaum/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.