Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Only, Bezug aus hochwertigem Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     879-ONLYC1ZS0901
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ONLYC1ZS0901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
sessel kunstleder schwarz
Der Bisley Sessel Only verfügt über einen vollgepolsterten Holzkern, der mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen ist. Verchromte Metallfüße sowie Frontdetails runden das elegante Design ab. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018645 natürliche Eiche/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,57*
€ 564,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 508,42*
€ 593,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,36*
€ 632,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,03*
€ 639,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,03*
€ 652,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,00*
€ 671,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.