Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Only Kunstleder HxBxT 73x70x63cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sessel Only Kunstleder HxBxT 73x70x63cm schwarz
Sessel Only Kunstleder HxBxT 73x70x63cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BISLONLYC1ZS0901
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ONLYC1ZS0901
EAN/GTIN:
     0796376511447
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
sessel kunstleder schwarz
  • Der Bisley Sessel Only verfügt über einen vollgepolsterten Holzkern, der mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen ist.
  • Verchromte Metallfüße sowie Frontdetails runden das elegante Design ab.
  • Maße: HxBxT: 73x70x53cm, Sitzhöhe: 45cm
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
25.0000 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
730 mm
Marke:
Bisley
Material:
Kunstleder
Material des Fußes:
Metall
Sitzhöhe:
45 cm
Tiefe:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, Büromöbel, Bürosessel, Cafeteria, Chillmöbel, Lehnsessel, Loungemöbel, Wartebereichsessel, Warteraumsessel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,68*
€ 566,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 509,01*
€ 595,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,32*
€ 642,41*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,26*
€ 713,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,99*
€ 729,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,17*
€ 680,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.