Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-NWA59M7SF355 Herst.-Nr.: NWA59M7SF355 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich Universalschubladen und Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. - Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
- Format DIN A4
- Farbe: silber
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Doppelauszugssperre
- Materialablage
Lieferumfang - 1 Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | silber | Gesamthöhe: | 495 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,45* | € 167,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 140,80* | € 176,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,09* | € 196,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,45* | € 199,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,05* | € 225,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|