Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenausgleichsfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme, VE = 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Höhenausgleichsfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme, VE = 4 Stk.
Höhenausgleichsfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme, VE = 4 Stk.
Artikel-Nr.:
     879-MLALF800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MLALF800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Die Höhenausgleichsfüße für MonoBloc™ Garderoben- & Schließfachsysteme ermöglichen eine Regulierung der Schrankhöhe im Bereich von 13-35 mm. VE = 4 Stk.

Weitere Informationen:
Farbe:
LTH64 dainty
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
2
1
pro Stück
€ 15,00*
ab € 4,86*
€ 7,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 7,68*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,61*
13 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 8,82*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.