Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLMLALF800 Herst.-Nr.: MLALF800 EAN/GTIN: 5020073820867 |
| |
|
| | |
| - Höhenausgleichsfüße für Garderobenschränke MonoBlock
- Höhe: 13-35mm
- Metall/Kunststoff schwarz
- Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Bisley | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, Ausgleichsfüße, Ersatzfüße, Füße, Höhenausgleich, MLALF, MLALF800, Monobloc, Schrank, Sozialschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 15,00* | ab € 4,87* | € 7,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,10* | € 7,70* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,97* | € 8,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,97* | € 8,83* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,18* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|