Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-L298S645 Herst.-Nr.: L298S645 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, Sockel, lichtgrau Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 8 Schubladen mit einer Höhe von 2x25, 3x51 und 3x102 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. - Maße: H 670 x B 279 x T 380 mm
- Format DIN A4
- Farbe: lichtgrau
- schwarzer Sockel
- Schubladenvollauszug
- Kleinteileablage
- Materialablage
- 1 Etikettenhalter je Schublade
Lieferumfang: - 1 MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, Sockel, lichtgrau
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | verkehrsweiß | Gesamthöhe: | 590 mm | Gesamtbreite: | 279 mm | Gesamttiefe: | 380 mm | Schubladen: | 6 Stück | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,91* | € 167,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,37* | € 175,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 140,57* | € 175,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,71* | € 194,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,40* | € 199,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|