Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-HRE2645 Herst.-Nr.: HRE2645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste, mit durchgehender Griffleiste, einbahnig, 2 Schubladen, Maße: H 716 x B 463 x T 620 mm, Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 605 blau | Gesamthöhe: | 325 mm | Gesamtbreite: | 279 mm | Gesamttiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,61* | € 331,28* | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,34* | € 331,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 287,06* | € 348,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,22* | € 380,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,90* | € 393,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|