Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-HRE2645 Herst.-Nr.: HRE2645 EAN/GTIN: 796376518422 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste, mit durchgehender Griffleiste, einbahnig, 2 Schubladen, Maße: H 716 x B 463 x T 620 mm, Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 25 kg | Farbcode: | 645 lichtgrau | Herstellungsland: | TR | Höhe: | 716 mm | Breite: | 463 mm | Tiefe: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,60* | € 332,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,64* | € 332,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 288,60* | € 350,31* | | | | Lager 6922 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,99* | € 381,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,93* | € 394,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|