Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Artikel-Nr.:
     879-HRD5645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HRD5645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste, mit durchgehender Griffleiste, doppelbahnig, 5 Schubladen, Maße: H 1596 x B 467 x T 620 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
623 olivgrün
Gesamthöhe:
325 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,13*
€ 737,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 684,56*
€ 757,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,87*
€ 810,78*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 773,91*
€ 833,90*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 777,14*
€ 837,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,07*
€ 877,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,70*
€ 849,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,18*
€ 832,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,13*
€ 814,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 670,02*
€ 797,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,82*
€ 785,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.