Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste
Artikel-Nr.:
     C1033-HRD5645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HRD5645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste, mit durchgehender Griffleiste, doppelbahnig, 5 Schubladen, Maße: H 1596 x B 467 x T 620 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
623 olivgrün
Gesamthöhe:
325 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,11*
€ 875,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,58*
€ 847,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,09*
€ 830,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,45*
€ 813,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.