Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-ET412102SLG645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET412102SLG645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Zwei schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 2 1/2 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1030 x B 1200 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH51 graceful
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 277,78*
    € 375,14*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 371,45*
    € 429,17*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 368,11*
    € 429,19*
    13 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 379,79*
    € 440,65*
    7 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 381,78*
    € 442,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 375,14*
    € 446,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,31*
    € 433,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 333,32*
    € 396,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,17*
    € 383,38
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 309,10*
    € 367,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 305,47*
    € 363,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 277,78*
    € 330,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.