Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Artikel-Nr.:
     879-ET410194S5633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410194S5633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Vier schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1980 x B 1000 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH43 pillow
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    1
    Frei Haus
    ab € 357,22*
    € 442,33*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 416,48*
    € 478,75*
    13 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 467,46*
    € 538,04*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 465,65*
    € 538,06*
    7 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 470,09*
    € 540,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 442,33*
    € 526,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 435,26*
    € 517,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 423,60*
    € 504,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 412,03*
    € 490,32
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 395,44*
    € 470,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 387,93*
    € 461,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 357,22*
    € 425,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.