Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 800 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 800 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 800 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 800 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 800 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Artikel-Nr.:
     879-ET408102S5633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET408102S5633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 800 mm, Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Zwei schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 2 1/2 Ordnerhöhen. Ein Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit. Der Rollladenschrank EuroTambours ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1030 x B 800 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: Korpus schwarz, Rollladen schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 800 mm, Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB106 calypso
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    490 mm
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 268,60*
    € 323,89*
    Lager 879
    2
    Frei Haus
    ab € 219,94*
    € 324,47*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 311,99*
    € 373,30*
    13 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 323,68*
    € 382,49*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 323,56*
    € 383,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,47*
    € 386,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 309,40*
    € 368,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 265,66*
    € 316,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,15*
    € 306,01
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 246,73*
    € 293,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,90*
    € 292,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 219,94*
    € 261,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.