Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-E782A04G525 Herst.-Nr.: E782A04G525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 verzinkte Fachböden, 5 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier verzinkten Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1950 x B 914 x T 457 mm Format DIN A4 Farbe: Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Ordner Lateralhängevorrichtung Lieferumfang 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 verzinkte Fachböden, 5 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | YB108 blizzard | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau/anthrazit, drehtür schrank, bisley drehtürenschrank, Hängeregistraturschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,29* | € 290,88* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,67* | € 291,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,37* | € 334,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,73* | € 346,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,84* | € 348,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|