Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-E198P1345 Herst.-Nr.: E198P1345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 400 mm, Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | YB157 marianna | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Universalschrank, Universalschrank Fachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Rollladenschrank Fachboden, bisley flügeltürenschrank fachboden, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Hängeregistraturschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | 1 | | € 15,00* | ab € 18,97* | € 25,83* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,99* | € 31,61* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,23* | € 34,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 37,17* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,86* | € 42,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|