Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Karteistützen für DF6, VE = 10 Stk., schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Karteistütze, VE 10 Stk
Karteistütze, VE 10 Stk
Artikel-Nr.:
     879-CPDF6P10333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CPDF6P10333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteistützen
Stellbrett
Stützplatte
karteistützen a5

Mit Hilfe der Karteistützen aus Stahl von Bisley kann der Schubladeninhalt des Karteischranks DF6 perfekt organisiert werden. Die Karteistützen aus Stahl werden in die geschlitzte Schubladenbahn eingesetzt. VE = 10 Stk. Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
reinweiß
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Schubladen:
6 Stück
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: bisley karteistütze, stellbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
1
pro Paket
€ 15,00*
ab € 36,99*
€ 50,41*
28 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 54,98*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 61,25*
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.