Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteistütze, VE 10 Stk, für Karteischrank A5, 3-bahnig, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Karteistütze, VE 10 Stk
Karteistütze, VE 10 Stk
Artikel-Nr.:
     103-180098
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CPDF6P10333
EAN/GTIN:
     5020073777543
Suchbegriffe:
Karteistützen
Stellbrett
Stützplatte
karteistützen a5
Karteistütze, VE 10 Stk, für Karteischrank A5, 3-bahnig, schwarz.

Mit Hilfe der Karteistützen von BISLEY kann der Schubladeninhalt des Karteischranks perfekt organisiert werden. Die Karteistützen aus Stahl werden in die geschlitzte Schubladenbahn eingesetzt. Verpackungseinheit 10 Stück. Für Karteischrank DIN A5 3-bahnig.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
schwarz
Höhe:
9 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
227 mm
Produkttyp:
Zubehör für Karteischränke
Weitere Suchbegriffe: bisley karteistütze, stellbrett, BISLEY, 180098 49, Stütze, Stützen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
pro Paket
€ 15,00*
ab € 37,23*
€ 50,24*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 54,59*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 60,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,60*
€ 55,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.