Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy Note™ | Schubladen und Ziehgriff links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caddy Note™ | Schubladen und Ziehgriff links
Caddy Note™ | Schubladen und Ziehgriff links
Artikel-Nr.:
     879-CADM08LH670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM08LH670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)

Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Auf der linken Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade. Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar. An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe. Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar. Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet. Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm. Garantie: 5 Jahre.

  • Maße: nan × nan × nan mm (L × B × H)
  • Gewicht: nan kg
  • Farbe: 670 kardinalrot
Weitere Informationen:
Farbe:
670 kardinalrot
Hauptmaterial:
Stahl
Montageart:
Vollständig montiert
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Hängemappen, DIN A4, Schubladenschrank, abschließbar, Unterlagenaufbewahrung, Kugellager, höhenverstellbar, Fachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 474,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.