Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 879-CADM08LH633 Herst.-Nr.: CADM08LH633 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Auf der linken Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade. Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar. An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe. Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar. Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet. Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm. Garantie: 5 Jahre. - Maße: nan × nan × nan mm (L × B × H)
- Gewicht: nan kg
- Farbe: 633 schwarz
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | 633 schwarz | Hauptmaterial: | Stahl | Montageart: | Vollständig montiert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer, schublade, bisley, rollen, büromöbel, stauraum, aufbewahrung, stabil, kippschutz, caddy |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 879 | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,52* | € 462,22* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 454,22* | € 528,46* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 468,66* | € 544,77* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 478,23* | € 584,44* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 503,09* | € 584,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 879 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 879 |  | Versand: Lager 879 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|