Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Ansicht rechts
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Ansicht links
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Ansicht hinten
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060 - Größe: 44 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     8774-643060308000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643060308000044
EAN/GTIN:
     4051428060066
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060308000044

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des metallfreien BLAZE KNIT LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Von der Sohle her gehört der BLAZE KNIT LOW zur URBAN PROTECT Linie. Der besondere Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig. Für Individualisten - der BLAZE KNIT LOW wird mit zwei Paar Schnürsenkeln geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-kombiniert
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 70,28*
€ 83,07*
Lager 8774
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 69,88*
€ 83,10*
4 Tage
17
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 84,17*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 73,17*
€ 88,33*
3 Tage
17
pro Paar
€ 5,90*
ab € 75,39*
€ 89,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.