Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     8774-638040241000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638040241000041
EAN/GTIN:
     4051428113267
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die idealen Begleiter für Deine beruflichen Herausforderungen, bei denen spürbar weniger Gewicht und hohe Performance essentiell sind. Hier überzeugen durchdachte Features, wie z.B. die abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM und das evercushion® RELIEFT Fußbett. FLEXLITE steht für ein überlegenes Tragegefühl. Erhältlich in zwei Weiten für eine individuelle Passform.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
strapazierfähige Mikrofaser
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3L
Verpackungsgröße:
32 | 26,5 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 50
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2022
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Albatros, S3L, strapazierfähige Mikrofaser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,59*
€ 68,49*
Lager 8774
20
€ 7,50*
ab € 57,87*
€ 70,97*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 72,01*
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 57,71*
€ 72,88*
€ 4,00*
ab € 61,86*
€ 77,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.