Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8774-633880263000045 Herst.-Nr.: 633880263000045 EAN/GTIN: 4051428074766 |
| |
|
| | |
| PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880263000045 Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der VELOCITY 2.0 YELLOW MID für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Marke: | Puma | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 45 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 36 cm | 23 cm | 13,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 48 | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Velocity 2.0 YELLOW MID, S3, ESD, SRC, Größe: 45, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 82,94* | € 103,28* | | | | Lager 8774 | | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 83,07* | € 103,30* | | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 86,44* | € 109,88* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 110,28* | € 135,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 109,47* | € 135,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8774 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,535* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8774 | | Versand: Lager 8774 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 530,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|