| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000493691 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9319200140070 EAN/GTIN: 5708950517580 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 765x270x75 MM | Gewicht: | 3910 G | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | H900xB252mm | Ausführung: | silber mit Klapprahmen | Artikellangtext: | mit Plakatrahmen für eine einfache und flexible Präsentation · für Hoch- und Querformate einsetzbar · Farbe silber Weitere technische Eigenschaften: · passend für: für Hoch- und Querformate · Ausführung: mit Klapprahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, klapprahmen a4, klapprahmen, twinco prospekthalter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 40,71* | € 53,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,33* | € 54,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,32* | € 54,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,48* | € 55,24* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 46,43* | € 61,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|