Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5175-8 Prospektständer H900xB252mm silber mit Klapprahmen DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5175-8 Prospektständer H900xB252mm silber mit Klapprahmen DIN A4
5175-8 Prospektständer H900xB252mm silber mit Klapprahmen DIN A4
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5175-8
EAN/GTIN:
     5708950517580
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Prospektständer H900xB252mm silber m.Klapprahmen DIN A4 mit Plakatrahmen für eine einfache und flexible Präsentation · für Hoch- und Querformate einsetzbar · Farbe silber Weitere technische Eigenschaften: · passend für: für Hoch- und Querformate · Ausführung: mit Klapprahmen
Weitere Informationen:
eClassID:
24301610
HerstellerNr:
5175-8
Werksnummer:
9000493691
Länge netto mm:
765,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
3,910000
Gewicht brutto Kg:
3,910000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
H900xB252mm
Produktart:
Prospektständer
Ausfuehrung:
DIN A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 40,91*
€ 54,76*
4 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 40,78*
€ 54,81*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 41,17*
€ 55,48*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 41,59*
€ 56,27*
2 Tage
19
2
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 58,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.